オカモト
ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入
特殊クラフト紙を基材に使用し軽くて使いやすいテープです。
仕様
●粘着力:8.2N/25mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅50mm●長さ:50m●カラー:茶色
アズワン品番
67-8093-30
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069450
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください