曜日別特売

カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入

カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。
しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。

仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装アズワン品番67-9283-98内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84043175HS-D0500EA
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする