超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット

超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット - 紺屋商事超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット - 紺屋商事

軽中量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。
重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。
※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。
※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。

仕様●カラー:超透明●幅(mm):48●長さ(m):50●厚み(mm):0.05●入数(巻):10●基材:OPPフィルム●粘着剤:アクリル系●粘着力(N/10mm):1.93●引張強度(N/10mm):19.7アズワン品番68-2013-15内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376427-
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする