パイロット
油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック
クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。
一般的な紙などへの筆記に。
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
仕様
●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-6856-88
エコマーク認定番号
17 112 229
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609789
MEF12EUB
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください