曜日別特売

0.16ton ロングシャックル ステンレス製

0.16ton ロングシャックル ステンレス製 - エスコ0.16ton ロングシャックル ステンレス製 - エスコ0.16ton ロングシャックル ステンレス製 - エスコ
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11gアズワン品番68-1834-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84600558EA638GJ-51
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする