エスコ
210x210x350mm 靴干しスタンド
折りたたみ式
置いて使用することもできます。
くつ2足が効率良く干せる靴干しスタンド。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:広げた時/210×210×350収納時/210×50×350●アーム:4本(靴2足分)●材質:ポリプロピレン●重量:約175g
アズワン品番
68-1873-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301999
EA951FD-38B
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください