3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ

3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ - エスコ3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ - エスコ3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ - エスコ
仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個アズワン品番68-1860-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84599280EA845D-300
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする