エスコ
3.2-12.7mm/0-90° 外側面取りゲージ
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。
ケース付
仕様
●測定対象:外測用●適用角度:0~90°●測定範囲:3.2~12.7mm●ケースサイズ:185(W)×126(D)×52(H)mm●重量(kg):0.82
アズワン品番
68-1839-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301430
EA725AA-11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください