エスコ
37x 53mm 丁番 オフセット型/ステンレス製
取付ねじ無し
ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
仕様
●全長:51mm●幅:37mm●厚み:4.3mm●穴径:5mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:72.5g
アズワン品番
68-1873-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300617
EA951CX-27
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください