3M パッドホルダー 柄付

3M パッドホルダー 柄付 3M(スリーエム) 3M パッドホルダー 柄付 3M(スリーエム)

4つの荒さが選べるハンドパッドが、厨房の床や階段などの隅の汚れをスムーズに除去。
360度の自在継手で、デッキブラシでは掃除しにくい冷蔵庫や厨房器具の下も簡単にクリーニングできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:227×95×柄長1120mm●色:ハンドパット/白・茶各1枚付●コード番号:AG2099 アズワン品番67-6896-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84438289 No.6472
10,400
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする