曜日別特売

3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製

3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 - エスコ

(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52gアズワン品番68-1835-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308527EA638RM-3
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする