曜日別特売

50pcルーター用ビットセット

50pcルーター用ビットセット - アズワン50pcルーター用ビットセット - アズワン

ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。

仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mmアズワン品番68-4103-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301360PA-484
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする