曜日別特売

DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー

DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー - エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー - エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー - エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー - エスコ

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84377197EA984CM-12
オープン
42,800
47,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする