My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
仕様●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●対応機種:Mac●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231004●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-24内容量1個