エアライトワイドシールド面付き

エアライトワイドシールド面付き - アズワン

1.エアライトⅡ+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。
2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形
帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。
従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。
また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。
3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵
ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。
側面からの飛来物からも目を守ります。
正面からの見通し寸法190mm(HGⅢシールドは172mm)
引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm)
シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。

仕様●サイズ:W231×D284×H154mm●材質:ABS、PCアズワン品番67-7377-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533525377-45WH
17,500
17,325
19,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする