デジタル温度計セット 2点計測

デジタル温度計セット 2点計測 - エスコデジタル温度計セット 2点計測 - エスコ

<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376829EA701SG-22B
オープン
57,000
62,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする