曜日別特売

トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型

トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 - エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 - エスコ

免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。

仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598808EA790MP-1D
オープン
15,200
16,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする