曜日別特売

ビアスムーザー

ビアスムーザー - アズワンビアスムーザー - アズワンビアスムーザー - アズワン

ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。
その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。
この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。
この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。
コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。
使い方やアフターケアもとっても簡単。
あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。)
ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542アズワン品番67-8132-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535056BJ213CL
1,150
1,140
1,254(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする