アズワン
ポスタースタンド用オプションハーフパイプウエイト
ハーフパイプウエイト参考積載個数4ヶ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●ハーフパイプウエイト参考積載個数:4ヶ●カラー:シルバー●重量:5kg●コード番号:AL6011
アズワン品番
67-8162-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438684
5KC
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください