曜日別特売

18.5型LCDコンソールユニット 1Server

18.5型LCDコンソールユニット 1Server - NEC三菱

解像度1366768の18.5型ワイドLCDディスプレイを搭載 キーボード/マウス付 高さ1U ブラック サーバスイッチユニット N8191-16/-17を増設可能

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-67内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122510N8143-142
314,100
309,800
340,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする