QX-S505MT-2X-PW

QX-S505MT-2X-PW - NEC三菱

10Gbpsに対応したアップリンクポートを持つ2.5GスマートマルチギガPOE+スイッチ。無線APなど給電が必要な機器が接続されるネットワークに適しています。100/1000/2.5G BASE-T:5ポート(PoE+)、SFP+(10G):2ポート、50℃、ループ検出、EEE機能

仕様●タイプ:マルチギガ スマートPoE・レイヤ2スイッチ●標準ポート数:5●通信速度:100/1000/2.5Gx5(PoE+)、1G/10Gx2●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:なし●MACアドレス登録件数:32000件●電源:AC100V(90~110V),50/60Hz●ラックマウントキット:無し●最大消費電力:135W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210915●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):265mm●本体重量:3500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4433-41内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121724B02014-00521
140,740
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする