曜日別特売

リストバンド イーブレス Nタイプ10巻

リストバンド イーブレス Nタイプ10巻 - NEC三菱

医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-45内容量1箱
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84118066PR-T500-SAAB002
94,600
93,980
103,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする