SC-S60650用 Epson Edge Print対応スターターキット
SC-S60650用Epson Edge Print対応スターターキット。インクカートリッジ8本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各2本)。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-54
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。