SC-S80650L用 スターターキット/ONYX RIPCenter Epson Edition用/インクパック9本 各色1本

SC-S80650L用 スターターキット/ONYX RIPCenter Epson Edition用/インクパック9本 各色1本 - EPSON

SC-S80650L用ONYX RIPCenter Epson Edition対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー向け。9色+ホワイト/メタリックシルバーへの切替も可能。インクパック9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本)、クリーニング液1本+ソフトウェアRIP「ONIX RIPCenter Epson Edition」。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-60内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553920SCS8LSK
339,200
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする