曜日別特売

フルードテスター

フルードテスター - エスコフルードテスター - エスコフルードテスター - エスコフルードテスター - エスコ

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B)
バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケースアズワン品番68-1850-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302848EA776BY-19
オープン
22,100
24,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする