曜日別特売

ハイブリッドイヤーピース Mサイズ ホワイト

ハイブリッドイヤーピース Mサイズ ホワイト - SONY

砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Mサイズ 4個入り

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-28内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122047EP-EX11M/W
630
629
692(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする