千代田通商
メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入
メガフィッティング交換用スリーブです。
仕様
●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620
アズワン品番
67-9186-25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84374808
S-8 10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください