曜日別特売

SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2

SUSソケットセット 差込角 mm :9.5 セット品 点 :13 化粧箱寸法 mm :w362×d175×h75 質量 kg :1.2 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単で、がたつきもなく安定。
両端の取っ手で持ち運びも可能。

仕様●差込角(mm):9.5●セット品(点):13●化粧箱寸法(mm):w362×d175×h75●質量(kg):1.2アズワン品番67-5846-48内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039806S3103S
75,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする