スペアテープコロコロフロアクリン スカットカット40周 4巻入

スペアテープコロコロフロアクリン スカットカット40周 4巻入 - ニトムズ

フローリングをはじめ、カーペット、畳、ビニール床など、どんな床でも使えるコロコロです。
更に、めくり口が分かりやすく、スパッと切れるスカットカットを搭載。
フローリングでも床に貼りつかない弱粘着&ゴミをしっかりキャッチする強粘着のW粘着テープと、めくり口がわかりやすくスパッと切れるスカットカット機能搭載のニトムズ独自の技術が詰まったコロコロです。

仕様●サイズ:幅160mm×40周巻●※内径サイズ:38mm●素材:テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、オレンジライン/ポリプロピレンアズワン品番68-1990-21内容量1個(4巻)
注意
●※内径サイズ:38mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417079C4428
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする