曜日別特売

アポロイル オートレックスA 16kg

アポロイル オートレックスA 16kg - 出光興産

高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級アズワン品番67-9146-42内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095395-
24,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする