曜日別特売

10型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き ホワイト

10型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き ホワイト - グリーンハウス

10型ワイド液晶搭載のデジタルサイネージ端末
SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
フロントスピーカーを搭載
便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能
USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新
すぐに設置できるよう専用ステーを取り付け済み
自立スタンド搭載
設置に便利な背面ネジ穴
背面にリモコン収納可能
メモリーカードの抜き取りを防ぐスロットカバー付属

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-23内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107749GH-EP10B-WH
89,900
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする