曜日別特売

洗えるふとん除湿シート

洗えるふとん除湿シート - ニーズ洗えるふとん除湿シート - ニーズ

湿気や寝汗をグングン吸収するパットタイプの除湿シート。敷布団の下、ベッド敷きパッド下などに使用するのはもちろん、押し入れの除湿にもおススメです。一目でわかる吸湿センサーが、シートの干し時をお知らせ。
ニオイや汚れ、ホコリなどが気になった時はネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。

仕様●寸法:横90cm×高さ180cm●素材:本体:ポリエステル100%・シリカゲル、パイピング部:ポリプロピレン100%●生産国:中国●カラー:ベージュアズワン品番67-8969-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842977991-00052-001
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする