シュナイダーエレクトリック
Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]
SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。
ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-28
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84474890
SBP10KRMT4U
¥
346,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください