曜日別特売

トルティーヤフライヤーバスケット WIRETORTILLAFRYBASKET

トルティーヤフライヤーバスケット WIRETORTILLAFRYBASKET - NORPRO(ノープロ)トルティーヤフライヤーバスケット WIRETORTILLAFRYBASKET - NORPRO(ノープロ)トルティーヤフライヤーバスケット WIRETORTILLAFRYBASKET - NORPRO(ノープロ)

昔ながらのタコスサラダ用トルティーヤボウル専用の調理器具です。
タコスサラダやディップ、サルサやグアカモーレの入れ物としてお使いいただけます。
バスケットは調理中も熱くならない木製のハンドル付きです。
8インチから12インチの柔らかくしたトルティーヤ生地を逆さにした内バスケットに入れ、外バスケットをかぶせて揚げます。
30秒程度でカリカリのトルティーヤボウルが出来上がります。

仕様●寸法:35.5×19×9.5cm、外かご/16.5cm、内かご/16cm●重量:約670g●材質:クロム鋼・木●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-04内容量1個
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062687102
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする