曜日別特売

LEDキャンドル ルミナラ ピラー アイボリー 3.5×5

LEDキャンドル ルミナラ ピラー アイボリー 3.5×5 - ルミナラ

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ90×H144mm●カラー:アイボリー●材質:本体/ワックス、底面/ABS樹脂●連続点灯時間:約1000時間(アルカリ単1形乾電池2本使用の場合)●無香料●タイマー機能付●コード番号:AL6229アズワン品番67-8126-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84438368B03000010IV
6,090
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする