ミヅシマ工業
DHシンライン #Q・食べ残し回収
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#Q・食べ残し回収
仕様
●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13.5●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#Q 食べ残し●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●タンク容量(L):20
アズワン品番
67-5999-29
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036577
212-0080
¥
98,200
¥
98,100
¥
107,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください