アズワン
ジャンボボトム
安定感のある連結タイプ。
分別用ゴミ箱を一体にまとめスッキリ。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1400×550×H950mm●容量:180L●重量:40kg●材質:FRP製 ステンレスアジャスター付き●中容器:ポリプロピレンペール60L×3ヶ●コード番号:AG3232
アズワン品番
67-6904-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84426870
LLP-300
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください