透明分別ダスター #25 本体・フタセット 一般用 半透明

透明分別ダスター #25 本体・フタセット 一般用 半透明 - アズワン

半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
袋止め付きです。

仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mmアズワン品番67-8172-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84059187BD25HT
4,790
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする