岩崎工業
エイチツーオー屑入れシリーズ コスメダスト S W 1ケース 4個×8小箱入
洗面、ドレッサー周りに適したサイズの小さなコスメダストです。
仕様
●色番:W●単品サイズ:幅207×奥行153×高さ230mm●商品重量(g):326●容量(mL):4200●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製
アズワン品番
68-4074-32
内容量
1ケース(8箱×4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073205
-
¥
37,120
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください