fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒

fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 黒 - アクト石原

足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。

仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:黒●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1761アズワン品番67-5588-64内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104425fumocca(black)
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする