サンコー[生活用品]
サンコー キャスター付ペール
空き缶分別回収用の穴が簡単に開けられます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:640×538×H957mm●容量:130L●材質:ポリプロピレン●キャスター:Φ200mm発泡ウレタン車●コード番号:AG4929
アズワン品番
67-6904-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84431517
SBC130
¥
144,530
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください