曜日別特売

TM-P20シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/58mm幅/外径40mm/5巻入り

TM-P20シリーズ用 サーマルレシートロール紙/高保存タイプ/58mm幅/外径40mm/5巻入り - EPSON

TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。

仕様●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-78内容量1箱(5巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105150TRP058-40H
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする