曜日別特売

レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト

レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト - EPSON

TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-73内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119010TM887S911W
126,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする