曜日別特売

コインカウンター エンゲルスver.6 イエロー

コインカウンター エンゲルスver.6 イエロー - エンゲルス

コインカウンターのニューバージョンがついに誕生!
1円~500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×153×H70mm●カラー:イエロー●重量:155g●コード番号:AL2207アズワン品番67-8161-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84439820YH-1500YE
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする