曜日別特売

サーマルロール紙 TP-312C-1 10巻/箱

サーマルロール紙 TP-312C-1 10巻/箱 - セイコーインスツル
仕様●製品タイプ:感熱紙●対応プリンタタイプ:感熱式プリンタ●カットタイプ:ロール紙●紙幅(mm):80●外径(mm):48●内径(mm):12●長さ(m) :(25)●巻(枚)/箱 :10●コード番号:SI100S5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7842-33内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84558436TP-312C-1
6,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする