トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークパンツ
抗菌・防臭機能付きのシンプルなケアワークパンツです。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:128cm●股下:82cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:柔らか肌ざわり・防縮・抗菌・防臭
アズワン品番
68-4556-34
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84604058
CR519-89 4L
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください