トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークパンツ ネイビー
※すそ上げテープがつきます。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84378929
CR555-88 4L
68-4556-74
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378938
CR567-88 4L
68-4556-87
¥
8,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください