曜日別特売

ケアワークパンツ 裾上げ ネイビー

ケアワークパンツ 裾上げ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークパンツ 裾上げ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

脇のレインボーラインがデザインのポイントです。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー(裾上)●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4556-84内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84604207CR560-88A 4L
8,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする