曜日別特売

メンズケアワークパンツ ネイビー

メンズケアワークパンツ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]メンズケアワークパンツ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

ウエストがスッキリ見えるベルトタイプ。
後ろはゴム仕様です。
※すそ上げテープがつきます。

仕様●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:4L●ウエスト:110~112cm●ヒップ:126cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・抗菌・消臭アズワン品番68-4556-54内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84378859CR531-89 4L
9,600
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする