トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
レディスケアワークパンツ ネイビー
美脚効果のブーツカットシルエット
適度な厚みのあるシンプルパンツ。
※すそ上げテープがつきます。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●ウエスト:72~78cm●ヒップ:119cm●股下:85cm(フリー)●股上:28cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4556-72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84378150
CR553-88 4L
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください